ICM 296 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Artikelnummer: 5568396
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5568396
    EAN/GTIN 7291075246704
    Nummer fabrikant 5568396
    L-nummer L24050 145

    Omschrijving

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 29,6 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 29,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader

    Egenskab:

    • Skærediameter (DC) 29,6 mm
    • Funktionel længde (LF) 12,23 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 29,0
    • Skæreskærets tykkelse (s) 16,8 mm
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
    • Punktlængde (PL) 4,57 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen