DCN 290-232-32R-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3203226
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203226
EAN/GTIN 7291075277920
Nummer fabrikant 3203226
L-nummer L24040 47

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 29 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 29,0, totale lengte (OAL) 337,8 mm, effectieve lengte (LU) 236,43 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 29 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 29,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 29 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Functionele lengte (LF) 272,52 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 29,0 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 290
  • Totale lengte (OAL) 337,8 mm
  • Puntlengte (PL) 4,43 mm
  • Lengte kraag (LPR) 277,8 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 236,43 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen