HCP 133-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 5567963
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAMIQ
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5567963
    EAN/GTIN 7291075334135
    Nummer fabrikant 5567963
    L-nummer L24050 243

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 13,3 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 13,0, hoek, 1e trap (SIG) 134 Graden

    Kenmerk:

    • Invalshoek 30 graden
    • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,58 mm
    • Snijdiameter (DC) 13,3 mm
    • Functionele lengte (LF) 4,09 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13,0 in
    • Snijplaat dikte (S) 7,6 mm
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 134 graden
    • Puntlengte (PL) 3,51 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAMIQ" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen