DCN 130-020-15.87R-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3202631
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202631
    EAN/GTIN 7291075279795
    Nummer fabrikant 3202631
    L-nummer L24040 929

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,512″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 13,0, totale lengte (OAL) 3,35″, bruikbare lengte (LU) 0,86″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
    • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
    • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
    • snijdiameter (DC): 0,512″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,528 0,79″
    • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,512″
    • decimale equivalent: 0,512″
    • flensdiameter: 1,367″
    • insert Seat Size Code (SSC): 13.0
    Lengte Groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 130
  • totale lengte (OAL): 3,35″
  • Point Length (PL): 0,093″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,46″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 0,86″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen