TNMX 220712-M4MW IC6025 Double-Sided Triangular Inserts with High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates on Stainless Steel

Artikelnummer: 5567449
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITURNLD
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567449
EAN/GTIN 7291075320640
Nummer fabrikant 5567449
L-nummer L23950 1720

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer HMW, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 22 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 7,94 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HMW.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 22 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,94 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 3 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,18 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen