WNMX 080708-M4PW IC8250 Double-Sided Trigon Inserts with High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 5507685
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITURNLD
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5507685
    EAN/GTIN 7291075262803
    Nummer fabrikant 5507685
    L-nummer L23950 2725

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer HTW, Hoekradius (RE) 0,8 mm, Snijrandlengte (L) 8,7 mm, Diameter incirkel (IC) 12,7 mm, Snijplaatdikte (S) 6,78 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer HTW.
    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Lengte mes (L) 8,7 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
    • Diameter montagegat (D1) 5,16 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,78 mm
    • Maximale voeding 0,6 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,25 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen