ICM 170 IC907 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Artikelnummer: 5567139
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567139
EAN/GTIN 7291075245950
Nummer fabrikant 5567139
L-nummer L24050 414

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 17 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 17.0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 17 mm
  • Functionele lengte (LF) 7,33 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 17,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 9,9 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 2,57 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen