DCN 170-136-19.05R-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3202723
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202723
    EAN/GTIN 7291075278903
    Nummer fabrikant 3202723
    L-nummer L24040 1098

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,669″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 17,0, totale lengte (OAL) 8,38″, bruikbare lengte (LU) 5,47″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,98″
    • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
    • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
    • snijdiameter (DC): 0,669″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,705 0,98″
    • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,669″
    • decimale equivalent: 0,669″
    • flensdiameter: 6,288″
    • insert Seat Size Code (SSC): 17.0
    Lengte Groep: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 170
  • totale lengte (OAL): 8,38″
  • Point Length (PL): 0,122″
  • uitstekende lengte (LPR): 6,41″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,97″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 5,47″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen