Schuurvlies-lappenschijven, 3-delige set (A), voor het satineren middelfijn 200 mm

Artikelnummer: 555765 200
Prijs instellen 3 Stuk (28,53 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Ring-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ring-⌀ 200 mm
Ringbreedte 25 mm
Boring-⌀ 20 mm
Reduceerring-⌀ 14 mm; 16 mm
Producttype Schuurvlies-lappenschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555765 200
EAN/GTIN 4013349627933
Nummer fabrikant L065681652

Omschrijving

Uitvoering:

De Unipol®-schuurvlies-lappenschijven zijn rond een metalen kern gewikkeld; elke set bevat drie schijven.

Toepassing:

Middelfijn schuurvlies (ongeveer korrel 180), voor het naschuren van geschuurde of geborstelde oppervlakken, voor het satineren (ruwdiepte ca. 3 µm).
De schuurvlies-lappenschijven kunnen in elk gewenst aantal en elke gewenste breedte worden aangebracht.

Tip:

Spandoorns voor vliesschijven zie nr. 555785.