Lappenschijven met zeer fijn polijstvlies, 3-delige set voor opglanzen 100 mm

Artikelnummer: 555735 100
Prijs instellen 3 Stuk (7,57 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Ring-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Ring-⌀ 100 mm
    Ringbreedte 14 mm
    Boring-⌀ 20 mm
    Reduceerring-⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
    Producttype Lappenschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 555735 100
    EAN/GTIN 4013349630346
    Nummer fabrikant L415681350

    Omschrijving

    Uitvoering:

    de lappenschijven zijn rond een metalen kern (opname) gewikkeld; elke set bevat drie schijven.
    Zeer fijne weefselstructuur, lager polijstpastaverbruik, goede standtijd − geen rafelvorming.
    Unipol® Lappenschijf rond metalen kern (opname) gewikkeld.

    Toepassing:

    De lappenschijven kunnen in elk gewenste aantal en elke gewenste breedte worden aangebracht. Voor het gebruik van polijstpasta’s. Van de voorpolitoerfase tot de hoogglansfase van metalen (omtreksnelheid ca. 25 − 30 m/s).
    Zeer fijn polijstvlies voor het opglanzen van alle metalen en kunststoffen.

    Tip:

    Spandoorns voor lappenschijven zie nr. 555785.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen