Lamellenslijpers Vlies (ZA), middel, Kop-⌀×kopbreedte: 40X20mm

Artikelnummer: 554906 40X20
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,60 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.313 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀×kopbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelvergelijking 180
Fijnheidsgraad middel
Kop-⌀ 40 mm
Kopbreedte 20 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Aanbevolen toerental 7.500 min-1
Maximaal toerental 14.000 min-1
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554906 40X20
EAN/GTIN 4045197676078
Nummer fabrikant 554906 40X20

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Waaiervormige plaatsing van de vlieslamellen rondom de as van het gereedschap. Schacht-⌀ 6 mm.
Bijzonder resistent vlies met fijne structuur en zirkoonkorund (ZA). Ideaal voor de bewerking van edelstaal.

Toepassing:

Voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Lamellenslijpers Vlies (ZA), middel, Kop-⌀×kopbreedte: 40X20mm

Lamellenslijpers Vlies (ZA), middel, Kop-⌀×kopbreedte: 40X20mm

op aanvraag
Op voorraad
1.313 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 6,60
vanaf 10  Stuks
€ 5,50
op aanvraag
Op voorraad
3.632 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 6,24
vanaf 10  Stuks
€ 5,20
op aanvraag
Op voorraad
2.816 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
5,89 €
€ 4,14
vanaf 10  Stuks
4,91 €
€ 3,45
op aanvraag
Op voorraad
468 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 6,06
vanaf 10  Stuks
€ 5,05
Aanbevolen toerental 7.500 min-1 7.500 min-1 7.500 min-1 7.500 min-1
Fijnheidsgraad middel middel middel middel
Kopbreedte 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Maximaal toerental 14.000 min-1 14.000 min-1 14.000 min-1 14.000 min-1
Slijpmiddelaanduiding ZA A A SiC
Schacht-⌀ 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Producttype Lamellenslijpers Lamellenslijpers Lamellenslijpers Lamellenslijpers

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen