Lamellenslijpers Vlies (ZA) 20X15 mm

Artikelnummer: 554906 20X15

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,42 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 5,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
383 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kop-⌀×kopbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelvergelijking 180
Fijnheidsgraad middel
Kop-⌀ 20 mm
Kopbreedte 15 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Aanbevolen toerental 10.000 min-1
Maximaal toerental 14.000 min-1
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554906 20X15
EAN/GTIN 4062406272326
Nummer fabrikant 554906 20X15

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Waaiervormige plaatsing van de vlieslamellen rondom de as van het gereedschap. Schacht-⌀ 6 mm.
Bijzonder resistent vlies met fijne structuur en zirkoonkorund (ZA). Ideaal voor de bewerking van edelstaal.

Toepassing:

Voor het verwijderen van vuil- en oxidelagen op metaal, alsook voor het matteren van Cr-Ni en overige edelstalen en van non-ferrometalen.