Reinigingsschijf (A) MED

Artikelnummer: 554065 MED

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,76 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 3,97 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
11.062 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vliesuitvoering Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Fijnheidsgraad grof
Hardheidsgraad middel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 76,2 mm
3M-aanduiding BF-DR
Maximaal toerental 15.000 min-1
Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554065 MED
EAN/GTIN 50048011642067
Nummer fabrikant 7000046261

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
Grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol.
Combineert reinigen met een fijne finish.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.
Voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Reinigingsschijf (A)  MED

Reinigingsschijf (A) MED

op aanvraag
Op voorraad
11.062 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,76
vanaf 25  Stuks
€ 3,97
op aanvraag
Op voorraad
573 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 1,82
vanaf 50  Stuks
€ 1,52
op aanvraag
Op voorraad
368 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 3,48
vanaf 25  Stuks
€ 2,90
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 < 0,1 < 0,1
Fijnheidsgraad grof grof grof
Hardheidsgraad middel middel middel
Maximaal toerental 15.000 18.000 15.000
Schijf-⌀ 76,2 50,8 76,2
Slijpmiddelaanduiding A A A
Producttype Grof reinigingsvlies Grof reinigingsvlies Grof reinigingsvlies

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen