Vliesschijf GB-DR 50

Artikelnummer: 554063 50

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,27 / Stuk
  • van 25 Stuk
    € 3,56 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
785 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Cubitron™ slijpkorrel
    Slijpmiddelaanduiding Keramiek
    Korrelvergelijking 50
    Fijnheidsgraad extra grof
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schijf-⌀ 76,2 mm
    Fabrikantnummer GB-DR
    Uitvoering coarse super duty
    Maximaal toerental 18.000 min-1
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 554063 50
    EAN/GTIN 30048011603576
    Nummer fabrikant 7100009310

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Steen
     
    Lakken
     
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
    Vliesschijven met agressieve Cubitron-slijpkorrel (CER) gecombineerd met sterk weefsel.

    Toepassing:

    Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.
    Maakt afschuren en braamvrij finishen met één gereedschap mogelijk. Grote kantstabiliteit en lange levensduur.

    Tip:

    Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen