Schuurschijf (ZA) 80

Artikelnummer: 554019 80

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,48 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,23 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding ZA
    Korrelgrootte 80
    Schijf-⌀ 76,2 mm
    Maximaal toerental 25.000 min-1
    Producttype Schuurschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 554019 80
    EAN/GTIN 4045197966193
    Nummer fabrikant 554019 80

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zirkoonkorund (ZA) met uitstekende kosten-batenverhouding voor economische toepassing op staal en non-ferrometalen.