Schuurschijf (ZA) 60

Artikelnummer: 554019 60

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,57 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 1,31 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding ZA
Korrelgrootte 60
Schijf-⌀ 76,2 mm
Maximaal toerental 25.000 min-1
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554019 60
EAN/GTIN 4045197966186
Nummer fabrikant 554019 60

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zirkoonkorund (ZA) met uitstekende kosten-batenverhouding voor economische toepassing op staal en non-ferrometalen.