Slijphuls (A) korrel 40 grof, Huls-⌀×hulsbreedte: 30X20mm

Artikelnummer: 553700 30X20
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,61 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 0,51 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.246 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Huls-⌀×hulsbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 40
Fijnheidsgraad grof
Hulsvorm cilindrisch
Huls-⌀ 30 mm
Hulsbreedte 20 mm
Producttype Slijphuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 553700 30X20
EAN/GTIN 4045197240255
Nummer fabrikant 553700 30X20

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden. De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.
Trekvast, kunstharsgebonden materiaal met hoge standtijd en goede hechting van de korrels. Niet geschikt voor gebruik met koelsmeermiddelen.
Normaal korund (A).

Toepassing:

Slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand − ook aan randen.

T.b.v.:

Slijphulshouder nr. 553600.