Slijphuls (A) korrel 40 grof 10X20 mm

Artikelnummer: 553700 10X20

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,59 / Stuk
  • van 50 Stuk
    € 0,49 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
884 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Huls-⌀×hulsbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Normaal korund
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 40
    Fijnheidsgraad grof
    Hulsvorm cilindrisch
    Huls-⌀ 15 mm
    Hulsbreedte 30 mm
    Producttype Slijphuls

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 553700 10X20
    EAN/GTIN 4062406572297
    Nummer fabrikant 553700 10X20

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    RVS
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De slijphuls wordt door uitzetting van de rubber houder bij hoog toerental op zijn plaats gehouden. De huls kan in de volle breedte worden gebruikt, zit slipvrij op zijn plaats en kan snel en eenvoudig worden verwisseld (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen). Alleen compatibel met overgeslepen slijphulshoudersystemen.
    Trekvast, kunstharsgebonden materiaal met hoge standtijd en goede hechting van de korrels. Niet geschikt voor gebruik met koelsmeermiddelen.
    Normaal korund (A).

    Toepassing:

    Slijphulzen worden voornamelijk toegepast bij het schuren en slijpen van oppervlakken waarbij meer materiaal moet worden verspaand − ook aan randen.

    T.b.v.:

    Slijphulshouder nr. 553600.