ICK 198-2M IC908 Exchangeable Double Margin SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO K Materials with High Surface Finish Results

Artikelnummer: 5509814
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5509814
EAN/GTIN 7291075295627
Nummer fabrikant 5509814
L-nummer L24050 718

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 19,8 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 19,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 19,8 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,47 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 11 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,53 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen