IHP 102 IC948 Vervangbare boorkoppen voor DCN boren, voor bewerking van ISO P materialen (ongelegeerd en koolstofstaal)

Artikelnummer: 3445679
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3445679
EAN/GTIN 7291075487237
Nummer fabrikant 3445679
L-nummer L24050 2639

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire kotterkoppen
  • Snijdende diameter (DC): 10,2 mm
  • Grootte snijplaatzitting (SSC): 10,0
  • Hoek, 1e trap (SIG): 140 Graden

Kenmerk:

  • Skærediameter (DC): 10.2 mm
  • Funktionslængde (LF): 4.66 mm
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 10.0
  • Punktvinkel (SIG): 140 Degrees
  • Punktlængde (PL): 1.54 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.