ICK 103 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials

Artikelnummer: 5509208
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5509208
EAN/GTIN 7291075270105
Nummer fabrikant 5509208
L-nummer L24050 110

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 10,3 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 10,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 10,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 3,77 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 10,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 6,2 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 2,43 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen