CNMG 190612-MR IC8250 Double-Sided 80° Rhombic Inserts for Rough Turning on Stainless Steel and Soft Materials

Artikelnummer: 5508954
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508954
EAN/GTIN 7291075263015
Nummer fabrikant 5508954
L-nummer L23950 3034

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afdekken, spaanvormer MR, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 19,03 mm, diameter binnencirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer MR.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 19,03 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Diameter montagegat (D1) 7,94 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 0,9 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder