WNMG 130616-TNM IC9250 Trigon 2 sided, for semi-roughing & roughing.

Artikelnummer: 5507316
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5507316
    EAN/GTIN 7291075082593
    Nummer fabrikant 5507316
    L-nummer L23950 3038

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer TNM, hoekradius (RE) 1,6 mm, snijkantlengte (L) 13,03 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer TNM.
    • Hoekradius (RE) 1,6 mm
    • Lengte mes (L) 13,03 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
    • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
    • Maximale voeding 0,65 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 2,5 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,25 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen