ICK 305 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials

Artikelnummer: 5506791
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506791
EAN/GTIN 7291075269215
Nummer fabrikant 5506791
L-nummer L24050 2355

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 30,5 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 30,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 30,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 10,45 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 30,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 17,38 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 6,93 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen