SOMT 160512-DT IC9080 Inserts for drilling milling, with chipbreaker 4 cutting edges.

Artikelnummer: 5506616
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaat voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5506616
    EAN/GTIN 7291075107265
    Nummer fabrikant 5506616
    L-nummer L24160 63

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorplaten, hoekradius (RE) 1,2 mm, diameter binnencirkel (IC) 16 mm, dikte snijplaat (S) 5,56 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Diameter incirkel (IC) 16 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5,56 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen