IDI 221-SG IC908 Exchangeable drilling bits.

Artikelnummer: 5506031
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506031
EAN/GTIN 7291075100860
Nummer fabrikant 5506031
L-nummer L24050 2540

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire ruimerkoppen, snijdiameter (DC) 22,1 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 22,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 22,1 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,28 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 22,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 10,3 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,02 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles