DCM 220-110-25A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Artikelnummer: 3200680
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CHAMDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3200680
    EAN/GTIN 7291075101645
    Nummer fabrikant 3200680
    L-nummer L24040 1275

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 22 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 22,0, totale lengte (OAL) 195,1 mm, effectieve lengte (LU) 110 mm

    Kenmerk:

    • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 22 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 22,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 22 mm
    • Bundeldiameter (DF) 32 mm
    • Functionele lengte (LF) 135,1 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 22,0 in
    • L/D-bereik 5xD
    • Voer de naam (MIID) IDI 220-SG in
    • Totale lengte (OAL) 195,1 mm
    • Puntlengte (PL) 4 mm
    • Lengte kraag (LPR) 139,1 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 56 mm
    • Effectieve lengte (LU) 110 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen