IDI 083-SG IC908 Exchangeable drilling bits.

Artikelnummer: 5505082
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CHAMDRILL
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5505082
    EAN/GTIN 7291075100105
    Nummer fabrikant 5505082
    L-nummer L24050 2189

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 8,3 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 8,0, hoek, 1e trap (SIG) 140 Graden

    Kenmerk:

    • Snijdiameter (DC) 8,3 mm
    • Functionele lengte (LF) 2,59 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 8,0 in
    • Snijplaat dikte (S) 4,1 mm
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
    • Puntlengte (PL) 1,51 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen