• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

DCT 084-025-15.87-3/8UNF Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3200989
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Artikelnummer 3200989
EAN/GTIN 7291075167009
Nummer fabrikant 3200989
L-nummer L24040 371

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,331″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 3-3/4″, bruikbare lengte (LU) 1,45″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0,61″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,331″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,352 0,059″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,323″
  • decimaal equivalent: 0,331″
  • plaatgroottecode (SSC): 8.0
  • totale lengte (OPL): 3-punt 1,86″
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • bruikbare lengte (LU): 1,45″