GARANT Master INOX stiftfrees gecoat grof L1020

Artikelnummer: 547500 L1020
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie GARANT Master INOX
    Vertanding afkorting INOX
    Vertandingsfijnheidsgraad grof
    Snijmateriaal HM AlTiN
    Vormbeschrijving Conisch ronde top
    Kop-⌀ 10 mm
    Koplengte 20 mm
    Totale lengte 60 mm
    Schacht-⌀ 6 mm
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 547500 L1020
    EAN/GTIN 4062406774455
    Nummer fabrikant 547500 L1020

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    RVS
     
    Ti
     
    CuZn
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    de innovatieve tandgeometrie maakt een zeer grote verspaningscapaciteit in combinatie met een rustige loop en goede geleidbaarheid mogelijk. Uitstekende spaanvorming en oppervlakteresultaten, geringe overbrenging van hitte in het materiaal (geen aanloopkleuren). Schacht-⌀ 6mm.
    De nieuw ontwikkelde innovatieve tandgeometrie maakt een hoge verspaningscapaciteit in combinatie met een extreem rustige loop en goede sturing mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit verkregen bij ruw- en nafreesbewerkingen.
    Met hoogrendement coating voor een hogere standtijd, minder warmtetoevoer en betere spaanafvoer.
    • Hoge materiaalafname
    • Rustige loop
    • Hoogrendement coating voor geringe warmtebelasting, hogere standtijd, verbeterde spaanafvoer
    • Geoptimaliseerd voor het modernste substraat voor edelstaalmaterialen
    • Extreme standtijden

    GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

    Toepassing:

    Geoptimaliseerd voor de bewerking van austenitische, roest- en zuurbestendige staalsoorten, zachte titaniumlegeringen en non-ferrometalen.
    Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor alle edelstaalmaterialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

    Tip:

    Materialen met slechte warmtegeleiding; toerental verlagen, om het blauw kleuren van de stiftfrees en verontreiniging te voorkomen.