GARANT Master INOX burr, coated coarse F1020

Artikelnummer: 547500 F1020
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie GARANT Master INOX
    Vertanding afkorting INOX
    Vertandingsfijnheidsgraad grof
    Snijmateriaal HM AlTiN
    Vormbeschrijving Ronde top
    Kop-⌀ 10 mm
    Koplengte 20 mm
    Totale lengte 60 mm
    Schacht-⌀ 6 mm
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 547500 F1020
    EAN/GTIN 4062406774431
    Nummer fabrikant 547500 F1020

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    RVS
     
    Ti
     
    CuZn
     

    Omschrijving

    Version:

    The innovative tooth geometry permits very high metal removal rates combined with smooth cutting and good guidance accuracy. Outstanding chip formation and surface results, low heat input into the material (no tempering colouration). Shank ⌀ 6mm.
    The newly developed innovative tooth geometry permits high metal removal rates combined with extremely smooth running and very good guidance. The optimum chip formation (no pointed chips) achieves high surface quality in roughing and finishing applications.
    With high-performance coating for longer tool life, less heat input, better chip evacuation.
    • High material removal rate.
    • Smooth running.
    • High-performance coating for low thermal stress, longer tool life, and improved chip evacuation.
    • State-of-the-art substrate optimised for stainless steel materials.
    • Maximum tool life.

    GARANT burrs are manufactured from high performance carbide grades with high wear resistance and maximum cutting edge strength, using only the latest CNC machines. Steel shanks are used when the head diameter is larger than the shank diameter, otherwise they are made from solid carbide.

    Application:

    Optimised for use on austenitic, rust-resistant and acid-resistant steels, soft titanium alloys and non-ferrous metals.
    Suitable for use with power tools and industrial robots on all stainless steel materials. For deburring, edge breaking, cleaning, weld and surface preparation.

    Note:

    Materials with poor heat conductivity; reduce speed to avoid overheating of the burr and smearing.

    Downloads en documenten

    Diensten en productadviseurs

    Formulieren

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochures

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Offertes

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen