{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z4 | |
Vertanding afkorting | Z4 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | fijn | |
Snijmateriaal | HM TiAlN | |
Coating | TiAlN | |
Vorm | M1225 | |
Vormbeschrijving | Conisch met spitse top | |
Kop-⌀ | 12 mm | |
Koplengte | 25 mm | |
Totale lengte | 65 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540560 M1225 | |
EAN/GTIN | 4027497279111 | |
Nummer fabrikant | A50051225604TA081 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stiftfrees gecoat Z4 − fijn, kruisvertand M1225
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 68,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 32,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 56,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 44,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 53,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vormbeschrijving | Conisch met spitse top | Conisch met spitse top | Conisch met spitse top | Conisch met spitse top | Conisch met spitse top |
Totale lengte | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Kop-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vertandingsfijnheidsgraad | fijn | middel | zeer fijn | middel | middel |
Schacht-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | Vertanding Z4 | Vertanding Z7 | Vertanding Z FINE | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |