{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z4 | |
Vertanding afkorting | Z4 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | fijn | |
Snijmateriaal | HM TiAlN | |
Coating | TiAlN | |
Vorm | D0605 | |
Vormbeschrijving | Bol | |
Kop-⌀ | 6 mm | |
Koplengte | 5 mm | |
Totale lengte | 50 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540560 D0605 | |
EAN/GTIN | 4027497279029 | |
Nummer fabrikant | A50030605604TA081 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Stiftfrees gecoat Z4 − fijn, kruisvertand D0605
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN |
Vormbeschrijving | Bol | Bol |
Kop-⌀ | 6 | 6 |
Vertandingsfijnheidsgraad | fijn | middel |
Serie | Vertanding Z4 | GARANT Master Uni |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 5 | 5 |