{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z FINE | |
Vertanding afkorting | Z FINE | |
Vertandingsfijnheidsgraad | zeer fijn | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | M1020 | |
Vormbeschrijving | Conisch met spitse top | |
Kop-⌀ | 10 mm | |
Koplengte | 20 mm | |
Totale lengte | 60 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540440 M1020 | |
EAN/GTIN | 4045197966797 | |
Nummer fabrikant | 540440 M1020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Stiftfrees Z FINE − zeer fijn M1020
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 44,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 36,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
€ 25,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 35,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vormbeschrijving | Conisch met spitse top | Conisch met spitse top | Conisch met spitse top | Conisch met spitse top |
Totale lengte | 60 | 60 | 64 | 60 |
Kop-⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Schacht-⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Vertanding Z FINE | Vertanding Z1 | Vertanding Z7 | GARANT Master Uni |
Koplengte | 20 | 20 | 20 | 20 |