Stiftfrees Z FINE − zeer fijn F1020

Artikelnummer: 540440 F1020
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vertanding Z FINE
Vertanding afkorting Z FINE
Vertandingsfijnheidsgraad zeer fijn
Snijmateriaal HM
Vorm F1020
Vormbeschrijving Ronde top
Kop-⌀ 10 mm
Koplengte 20 mm
Totale lengte 60 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 540440 F1020
EAN/GTIN 4045197679956
Nummer fabrikant 540440 F1020

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 6 mm.
GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
Vorm boogvormig, ronde top (RBF).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Stiftfrees Z FINE − zeer fijn F1020

Stiftfrees Z FINE − zeer fijn F1020

op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 44,30
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 44,80
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 40,00
Vormbeschrijving Ronde top Ronde top Ronde top
Totale lengte 60 60 60
Kop-⌀ 10 10 10
Snijmateriaal HM HM HM
Vertandingsfijnheidsgraad zeer fijn zeer grof (non-ferro / alu) middel
Schacht-⌀ 6 6 6
Producttype Stiftfrees Stiftfrees Stiftfrees

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen