Millimar Cockpit-software MarWin 13

Artikelnummer: 5312865
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
    Producttype Software

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5312865
    EAN/GTIN 4059192063535
    Nummer fabrikant 5312865
    L-nummer L40080 3124

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Interactieve, software met aanraakfunctionaliteit
    • Erg eenvoudige en intuïtieve bediening
    • Gebruikersvriendelijk aanmaken van meettaken
    • Gemakkelijke bediening dankzij toegang tot voorgedefinieerde formulesjablonen
    • Beheer van meettaken (functie opslaan en laden)
    • Koppelen van meettaken met afbeeldingen of tekeningen
    • Statische en dynamische meetwaardeverwerving
    • Ondersteund door grafische bedieningselementen
    • Live visualisatie van de meetwaarden
    • Live visualisatie van meetwaarden
    • Live visualisatie van meetwaarden
    • Live visualisatie van meetwaarden
    • Live visualisatie van meetwaarden
    • Live visualisatie van meetwaarden
    • . visualisatie van meetwaarden
    • Cijfer- en schaalweergaven van maximaal 128 kenmerken tegelijk
    • Aansluiting van Millimar N 1700 modules in combinatie met inductieve sondes en Mahr-meetapparaten met data-interface
    • Aansluiting van Mahr-meetapparaten met geïntegreerde wireless
    • Gegevensexport naar MS Excel of als qs-Stat-gegevensindeling (dfq of dfx of dfd-formaat)
    • Machtwoordbeveiligde gebruikersniveaus (3 niveaus)
    • Online help (bedieningsinstructies) kan direct vanuit de software worden opgeroepen

    Omschrijving:

    MarWin 13 Millimar Cockpit Software
    • Slimme en universeel toepasbare software voor complexe meettaken in de productieruimte
    • Interactieve, aanraakgevoelige software
    • Zeer eenvoudige en intuïtieve bediening
    • Voor aansluiting van Millimar N 1700 modules in combinatie met inductieve meettasters en Mahr meetapparaten met USB of radio-interface
    • . draadloze interface
    • Password-beveiligde gebruikersniveaus
    • Geïntegreerde online help kan direct vanuit de software worden opgeroepen
    • Gegevens in MS Excel of als qs-stat dataformaat
    • Systeemvereisten: MS Windows 7 of 10, min. 2 vrije USB 2.0-interfaces

    Kenmerk:

    • Meetcombinaties: Voorgedefinieerde formulesjablonen voor standaardfuncties ; Invoer van koppelingen via uitgebreide formule-editor
    • Weergave: Verticaal staafdiagramdisplay ; Horizontaal staafdiagramdisplay ; Analoog display of ronde schaal ; Digitaal display ; Displaytypes kunnen vrij worden gecombineerd voor elke functie ;
    • Compatibiliteit: USB A
    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Besturingsuitgangen: via N 1704 I/O-module (5331134)
    • Stuuringangen: via N 1704 I/O-module (5331134)
    • Weergavebereik Schaalweergave µm: Tolerantiegerelateerd
    • Weergavebereik schaalverdeling inch: Tolerantiegerelateerd
    • Toepassing: Slimme en universeel toepasbare software voor complexe meettaken in de productieruimte
    • Tolerantieweergave: Bovenste en onderste tolerantiegrens (per functie) ; Bovenste en onderste waarschuwingsgrens (per functie)
    • Compatibiliteit: Millimar N 1700
    • Naam productgroep: Millimar
    • Naam product: Meetsoftware
    • Indeling: max. 20 klassen
    • Compatibiliteit: Geïntegreerd Draadloos
    • Naam productgroep: Elektrische en pneumatische lengtemeters
    • Type product: Cockpit 13
    • Meetbereik: Afhankelijk van het meetapparaat
    • Numerieke toename µm: 0,01
    • Weergavebereik Schaalweergave µm: ± 5000
    • Weergavebereik Schaalweergave µm: ± 500
    • Weergavebereik Schaalweergave µm: ± 50
    • Weergavebereik Schaalweergave µm: ± 2000
    • Weergavebereik Schaalweergave µm: ± 200
    • Weergavebereik Schaalweergave µm: ± 20
    • Weergavebereik Schaalweergave µm: ± 10000
    • Weergavebereik Schaalweergave µm: ± 1000
    • Weergavebereik numerieke weergave mm: ± 1000
    • Weergavebereik Schaalweergave µm: ± 100
    • Weergavebereik Schaalweergave µm: ± 10
    • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .5″
    • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .2″
    • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .1''
    • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .05″
    • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .02″
    • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .01''
    • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .005″
    • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .002″
    • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .001''
    • Weergavebereik schaalverdeling inch: ± .0005″
    • Numerieke toename inch: .0000001″
    • Kenmerken: 128

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen