Adapterkabel RS232-USB (0,2 m) Millimar

Artikelnummer: 4102331
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4102331
EAN/GTIN 4059192001933
Nummer fabrikant 4102331
L-nummer L40080 2537

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor aansluiting van het meetapparaat op een pc
  • Gegevensoverdracht naar MarCom of via virtuele COM-interface naar andere toepassingen

Omschrijving:

  • Millimar - USB-adapterkabel RS-232-USB (0,2 m)

Kenmerk:

  • Gegevensinterface: USB A
  • Hardware-interfaces: USB A
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Hardware-interfaces: RS-232C
  • Voor meetapparaat: Millimar C1208, C1216, 1240, C1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1741, 832 ; (in combinatie met kabel 7024634)
  • Type product: Millimar - USB
  • Naam productgroep: Verwerking van meetgegevens
  • Naam productgroep: MarConnect
  • Categorie accessoires (eShop): Gegevenskabel
  • Naam product: Adapterkabel RS-232-USB
  • Kabellengte: 0.2 m

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen