Precisie-naaldvijl Totale lengte 200 mm 4

Artikelnummer: 527260 4
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zwitserse kap 0
    Komt overeen met Duitse kap 2
    Vormbeschrijving rond
    Vijlvlakken 1
    Diameter 3,5 mm
    Totale lengte 200 mm
    Producttype Precisie-naaldvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 527260 4
    EAN/GTIN 613548048634
    Nummer fabrikant LA2410-200-0

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Uni
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zwitserse precisie-naaldvijlen voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van vormnauwkeurigheid, kapnauwkeurigheid, materiaalafname en standtijd. Kaplengte = 1/2 vijllengte. Vervaardigd van hoogwaardig staal voor precisievijlen, met hoge slijtvastheid (65-66 HRC). Nauwkeurig afgestemde vormen, speciale kaphoeken en grote keuze aan verschillende kappen. Grote materiaalafname.
    Snelspangreep zie nr. 519700.

    Norm:

    SH = Zwitserse kap; DH = Duitse kap.

    Tip:

    Zie ook Habilis-precisievijlen nr. 527050527070.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen