Snelspangreep voor naaldvijlen 2

Artikelnummer: 519700 2
op aanvraag
Op voorraad
1.381 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ 2,2 mm - 4,5 mm
    Totale lengte 95 mm
    Geschikt voor vijllengte 140 mm - 200 mm
    Producttype Handvat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 519700 2
    EAN/GTIN 7290003235384
    Nummer fabrikant YT1000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Snelspangreep, geschikt voor alle soorten handen. Hoge spankracht, eenvoudige aanbrenging en verwijdering van gereedschap.