Precisie-naaldvijl Totale lengte 160 mm 3

Artikelnummer: 527140 3
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zwitserse kap 0
Komt overeen met Duitse kap 1 − 2
Vormbeschrijving halfrond
Vijlvlakken 2
Doorsnede 5,6×1,7 mm
Totale lengte 160 mm
Producttype Precisie-naaldvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 527140 3
EAN/GTIN 613548046463
Nummer fabrikant LA2402-160-0

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Uni
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zwitserse precisie-naaldvijlen voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van vormnauwkeurigheid, kapnauwkeurigheid, materiaalafname en standtijd. Kaplengte = 1/2 vijllengte. Vervaardigd van hoogwaardig staal voor precisievijlen, met hoge slijtvastheid (65-66 HRC). Nauwkeurig afgestemde vormen, speciale kaphoeken en grote keuze aan verschillende kappen. Grote materiaalafname.
Snelspangreep zie nr. 519700.

Norm:

SH = Zwitserse kap; DH = Duitse kap.

Tip:

Zie ook Habilis-precisievijlen nr. 527050527070.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen