Habilis precision file Overall length 215 mm 6

Artikelnummer: 527060 6
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zwitserse kap 00
    Komt overeen met Duitse kap 1
    Vormbeschrijving driekant
    Vijlvlakken 3
    Doorsnede 9,5×9,5 mm
    Totale lengte 215 mm
    incl. vijlhandvat nee
    Vijlhandvat nodig nee
    Producttype Precisievijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 527060 6
    EAN/GTIN 613548056240
    Nummer fabrikant LH2607-00

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Uni
     

    Omschrijving

    Version:

    Swiss precision files with highest shape accuracy, cut precision, removal rate, and tool life. Shapes similar to needle files, however with strong, forged square or hexagonal tang and strengthened cross section.
    No file handle required.

    Application:

    Particularly suitable for tool and mould making due to tapered, slim shape. Habilis precision files allow heavier working pressures than needle files.