Habilis-precisievijl, totale lengte 215 mm 3

Artikelnummer: 527060 3
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zwitserse kap 00
Komt overeen met Duitse kap 1
Vormbeschrijving halfrond
Vijlvlakken 2
Doorsnede 12,2×3,4 mm
Totale lengte 215 mm
incl. vijlhandvat nee
Vijlhandvat nodig nee
Producttype Precisievijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 527060 3
EAN/GTIN 613548056226
Nummer fabrikant LH2602-00

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Uni
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zwitserse precisievijlen met optimale vormnauwkeurigheid en kapnauwkeurigheid, grootste materiaalafname en hoogste standtijd. Naaldvijlachtige vormen, echter met sterke, gesmede 4-kante of 6-kante arend en versterkt profiel.
Geen vijlhandvat nodig.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor de gereedschapsmakerij en de matrijzenbouw, vanwege de slanke, spits toelopende vormen. Habilis-precisievijlen maken een grotere werkdruk mogelijk dan naaldvijlen.