Driekante precisievijl 200/2

Artikelnummer: 524000 200/2
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte zonder arend mm / Zwitserse kap Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Komt overeen met Duitse kap 4
    Breedte 14,2 mm
    Lengte zonder arend 200 mm
    Producttype Precisievijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 524000 200/2
    EAN/GTIN 613548068168
    Nummer fabrikant LP1360-8-2

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Uni
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zwitserse precisievijlen voldoen aan de strengste eisen ten aanzien van vormnauwkeurigheid, kapnauwkeurigheid, materiaalafname en standtijd. Speciaal staal met een hardheid van 65−66 HRC. Anders dan bij werkplaatsvijlen hebben deze vijlen nauwkeurig op het gebruiksdoel afgestemde, licht afgeronde vormen, speciale kaphoeken en een bredere keuze aan verschillende kappen. Zo worden met de efficiëntste materiaalafname constant gladde vijlvlakken verkregen.
    Alle kanten gekapt; spits toelopend.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen