Houtrasp, rond 200 mm

Artikelnummer: 519370 200
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Vorm: E
  • Norm: DIN 7263

Productdetails

Technische gegevens

Kap Kap 2 (middel)
Vorm E
Diameter 8 mm
Lengte zonder arend 200 mm
Norm DIN 7263
Producttype Houtrasp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519370 200
EAN/GTIN 4009215007374
Nummer fabrikant 15622020

Toepassingstabel

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

de onbewerkte stalen delen zijn matrijsgesmeed, geslepen en tot in de randzone voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. Na een uiterst zorgvuldige warmtebehandeling bij het harden, bereikt deze hoogwaardige houtrasp/-vijl optimale resultaten met betrekking tot materiaalafname en standtijd.
Rond

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.