Houtrasp, halfrond 250 mm

Artikelnummer: 519330 250
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte zonder arend (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Vorm: C
  • Norm: DIN 7263

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Kap Kap 2 (middel)
Vorm C
Doorsnede 25×7 mm
Lengte zonder arend 250 mm
Norm DIN 7263
Producttype Houtrasp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519330 250
EAN/GTIN 4009215007176
Nummer fabrikant 15522520

Toepassingstabel

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

de onbewerkte stalen delen zijn matrijsgesmeed, geslepen en tot in de randzone voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. Na een uiterst zorgvuldige warmtebehandeling bij het harden, bereikt deze hoogwaardige houtrasp/-vijl optimale resultaten met betrekking tot materiaalafname en standtijd.
halfrond