Draadvijl UNF

Artikelnummer: 519250 UNF
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed (UNF-UNC) 24−20−18−16−14−13−12−11 gangen/inch
Geschikt voor draadsoort UNF-UNC
Producttype Draadvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519250 UNF
EAN/GTIN 2050001693792

Omschrijving

Uitvoering:

Elke vijl met 8 maal verschillende spoed. Voor het afwerken of reinigen van uitwendige en inwendige schroefdraad. Totale lengte 230 mm.