Gefreesde vijl, blok stomp 350 mm

Artikelnummer: 519110 350
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Vorm: A
  • Norm: DIN 7264

Productdetails

Technische gegevens

Fijnheidsgraad grof
Afstand snijkanten ca. 3 mm
Vorm A
Doorsnede 36×7 mm
Lengte zonder arend 350 mm
Norm DIN 7264
voor materiaal Lichtmetalen en zachte metalen, kunststoffen, hout, hoorn, leer etc.
Producttype Gefreesde vijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519110 350
EAN/GTIN 2050001696212

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gefreesde vijlen onderscheiden zich door de grote scherpte van hun uit massief materiaal gefreesde snijkanten en optimaal gevormde spaankamers. Daardoor worden ook spanen van zacht en uitsmerend materiaal betrouwbaar afgevoerd. Ze gaan niet dichtzitten.
Blok stomp, 3-zijdig gefreesd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen