Gefreesde vijl, blok stomp 300 mm

Artikelnummer: 519110 300
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Vorm: A
  • Norm: DIN 7264

Productdetails

Technische gegevens

Fijnheidsgraad grof
Afstand snijkanten ca. 3 mm
Vorm A
Doorsnede 31×7 mm
Lengte zonder arend 300 mm
Norm DIN 7264
voor materiaal Lichtmetalen en zachte metalen, kunststoffen, hout, hoorn, leer etc.
Producttype Gefreesde vijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519110 300
EAN/GTIN 2050001696205

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gefreesde vijlen onderscheiden zich door de grote scherpte van hun uit massief materiaal gefreesde snijkanten en optimaal gevormde spaankamers. Daardoor worden ook spanen van zacht en uitsmerend materiaal betrouwbaar afgevoerd. Ze gaan niet dichtzitten.
Blok stomp, 3-zijdig gefreesd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen