Sleutelvijlenset, 6-delig in blikken doos

Artikelnummer: 518950
op aanvraag
Op voorraad
972 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 7283

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 7283
Aantal sleutelvijlen 6
Producttype Sleutelvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 518950
EAN/GTIN 2050001029829

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

sleutelvijlen worden vervaardigd op automatische precisie-bewerkingscentra. Zij garanderen een grote materiaalafname en een hoge standtijd. De onbewerkte stalen delen zijn gestanst en geslepen en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De kant-en-klare vijlen hebben een ideale tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd. Sleutelvijlen garanderen gladde vijlvlakken.
Sleutelvijlenset 6-delig met resp. 1 sleutelvijl blok spits, blok stomp, halfrond, rond, driekant, vierkant. Lengte zonder arend 100 mm, kap 2.
Met hardhouten vijlhandvat.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen