Set universele vijlen 5-delig in roltas Kap 2 250 mm

Artikelnummer: 517240 250
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte zonder arend (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 7261

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kap 2
    Lengte zonder arend 250 mm
    Norm DIN 7261
    Producttype Werkplaatsvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 517240 250
    EAN/GTIN 4009215169935

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    RVS
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De niet afgeronde vijlen hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.
    Om de vijlen te beschermen, zijn de sets overzichtelijk opgeborgen in stevige nylon roltassen.
    Beschermde vijlen kunnen niet vuil worden en de kap wordt niet beschadigd; dit garandeert een gelijkblijvende grote materiaalafname, gladde vijlvlakken en een hogere standtijd.
    Met hardhouten vijlhandvat.
    Kap 2 = halfzoet.

    Toepassing:

    Kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

    Levering:

    5-Delige vijlenset met telkens een blokvijl, driekante, vierkante, halfronde en ronde vijl.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen